Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar SDXC, 64 GB UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar SDXC, 64 GB UHS-II Klasse 10
Lexar SDXC, 64 GB UHS-II Klasse 10
Lexar SDXC, 64 GB UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72677702
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD64GCB1667
EAN/GTIN:
     843367115174
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.