Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio HuddleSHOT EasyMIC Audio-Kabel RJ-45 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio HuddleSHOT EasyMIC Audio-Kabel RJ-45 2 x 3.5mm Schwarz
Vaddio HuddleSHOT EasyMIC Audio-Kabel RJ-45 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72741412
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     802-3280
EAN/GTIN:
     840077505936
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.