Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-3050000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-3050000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl 120 kg
AMAZONAS AZ-3050000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl 120 kg
AMAZONAS AZ-3050000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl 120 kg
AMAZONAS AZ-3050000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl 120 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72755020
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-3050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufhänge-Set
Produktfarbe
Silber
Maximales Lastgewicht
120 kg
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.