Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38596800 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38596800 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED
Philips 38596800 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72780103
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38596800
EAN/GTIN:
     8718696385968
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Bereiten Sie Ihre Stadt auf die Zukunft vor mit DigiStreet
Die exklusiv für Haupt- und Nebenstraßen entwickelte Philips DigiStreet-Leuchtenfamilie macht es Städten, Gemeinden und Kommunen leichter denn je, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Diese Leuchtenfamilie baut auf Zukunftssicherheit! Mit einem Standardstecker ausgerüstet erlauben diese Leuchten jederzeit die Nachrüstung zur Anbindung an das Philips Lichtmanagementsystem CityTouch oder von Sensoren zur Datenerfassung. Das ist echtes Plug & Play! Welche Sensoren die intelligenten Städte der Zukunft auch immer benötigen, mit der DigiStreet sind sie darauf vorbereitet. Jede einzelne Leuchte ist dank des intelligenten Philips Typenschildes eindeutig identifizierbar. Dieser QR-Code wird in der Leuchte und in der Masttür angebracht und erlaubt dem Zugriff auf ie wichtigsten Leuchteninformationen inklusive der Installationsanleitung und Ersatzteilliste über ein kostenloses Philips-App. DigiStreet-Leuchten sind in verschiedenen Baugrößen mit zahlreichen Lichtverteilungen erhältlich. Damit sind sie in nahezu allen Anwendungen perfekt einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
7790 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Einfache Installation
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5096 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,91
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,08*
€ 785,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,77*
€ 754,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,56*
€ 683,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.