Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-2407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2002-2407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73083262
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2407
EAN/GTIN:
     4050821145004
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
105.1 mm
Höhe
52.1 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8644*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64373*
€ 5,52604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41373*
€ 5,25234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30373*
€ 5,12144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11373*
€ 4,89534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4144*
€ 4,06314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8644*
€ 3,40864
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,32495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5335*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.