Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU50LK/V Drahtverbinder D-Sub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BU50LK/V Drahtverbinder D-Sub Weiß
econ connect BU50LK/V Drahtverbinder D-Sub Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73100889
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU50LK/V
EAN/GTIN:
     4039289008717
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.5 g
Innendurchmesser
2.84 mm
Breite
67.08 mm
Tiefe
14.95 mm
Höhe
15.37 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nickel, Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Impedanz
500 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.