Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1321/1000-434 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1321/1000-434 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2001-1321/1000-434 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000138
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1321/1000-434
EAN/GTIN:
     4045454537586
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
15 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9085*
€ 3,4885*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,2513*
€ 3,8813*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4603*
€ 4,1303*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4947*
€ 4,1647*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6225*
€ 4,3025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4885*
€ 4,15132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9085*
€ 3,46112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 348,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,08666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.