Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Volvo Hauler A60H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
BRUDER Volvo Hauler A60H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73123829
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2455
EAN/GTIN:
     4001702024550
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Länge (mm)
680 mm
Höhe
225 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:16
Anzahl der unterstützten Ziffern
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.