Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4000000010 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kin4000000010_a1.jpg
images/web_details/kin4000000010_a1.jpg
images/web_details/kin4000000010_a02.jpg
images/web_details/kin4000000010_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73227050
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4000000010
EAN/GTIN:
     4021565047497
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
  • Moderne, formschöne Deckenhalterung
    - für Projektoren, RAL 9006 silber-
    - metallic, Abstand Projektor/Decke
    - 13 cm.
    - NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff,
    - Farbe: RAL 9003 weiß
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehungswinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Einfache Installation
Ja
Maximaler Deckenabstand
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Zertifizierung
TÜV/GS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.