Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PM9092/001 Koaxialkabel 0,5 m BNC Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke PM9092/001 Koaxialkabel 0,5 m BNC Schwarz, Grau, Rot
Fluke PM9092/001 Koaxialkabel 0,5 m BNC Schwarz, Grau, Rot
Fluke PM9092/001 Koaxialkabel 0,5 m BNC Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73238382
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     935601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Bananenstecker Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.