Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300006789 Halogenlampe 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300006789 Halogenlampe 50 W
Osram 4050300006789 Halogenlampe 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73254831
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300006789
EAN/GTIN:
     4050300006789
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GZ6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
36 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.