Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73296281
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ9012S
EAN/GTIN:
     4052792053296
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Produktinformationen "CAT.6A Patchkabel Ultraflex SlimLine, grau, 0,3m" von LogiLink Professional
Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ9011S
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ9021S
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ9026S
ab € 1,53*
Sonstiges
LogiLink
CQ9037S
ab € 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CQ9051S
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
CQ9052S
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink
CQ9053S
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
CQ9054S
ab € 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ9055S
ab € 2,74*
Sonstiges
LogiLink
CQ9062S
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ9064S
ab € 3,26*
Sonstiges
LogiLink
CQ9071S
ab € 3,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ9016S
ab € 1,40*
Sonstiges
LogiLink
CQ9036S
ab € 1,84*
Sonstiges
LogiLink
CQ9046S
ab € 2,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.