Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups 3 Mix 7000 - 60 Jahre Special Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups 3 Mix 7000 - 60 Jahre Special Edition
Krups 3 Mix 7000 - 60 Jahre Special Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73305499
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F6085811
EAN/GTIN:
     3016661157110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer krups
Der KRUPS 3 Mix 7000 Handmixer bietet Leistung und Einfachheit für Ihren täglichen Bedarf. Entdecken Sie die limitierte Edition zum 60-jährigen Jubiläum dieses legendären Küchengeräts in eleganten Farben mit exklusiver Tasche und längerem Kabel. Mit Jahrzehnten der Erfahrung bringt Ihnen KRUPS perfekte Ergebnisse zum Greifen nah: perfekter Eischnee in Rekordzeit mit einem 500-W-Motor und Kneten von bis zu 1 kg Brotteig.

Sonderedition zur 60-jährigen Backerfahrung von KRUPS
Zur Feier der 60-jährigen Backerfahrung von KRUPS bietet diese limitierte Edition eine elegante Farbauswahl, eine exklusive Zubehörtasche aus Baumwolle und ein längeres Stromkabel für noch einfacheres Mixen.

Köstliche Ergebnisse ganz einfach
KRUPS nutzte bei der Entwicklung dieses perfekten Handmixers sechs Jahrzehnte Erfahrung, wobei außergewöhnliche Leistung und Design mit einer 500-W-Leistung für unübertroffene Ergebnisse.

Edelstahl-Finish
Entdecken Sie perfekten Eischnee und Sahne dank der Schneebesen aus Edesltahl in verbesserter Form für optimale Ergebnisse beim Aufschlagen, Emulgieren und Mixen von leichten Zubereitungen.

Entdecken Sie den legendären Handmixer, der seit sechs Jahrzehnten perfekte Ergebnisse erzielt. Das KRUPS 3 Mix 7000 Handmixer ist eine Bezugsgröße unter den Küchengeräten, hier in einer limitierten Auflage zum 60-jährigen Jubiläum in eleganten neuen Farben mit einer schicken Baumwolltasche für das Zubehör und einem längeren Stromkabel für beispiellose Bewegungsfreiheit. Mit der langjährigen Erfahrung von KRUPS im Bereich des Backens verbindet dieses Gerät eine 500-W-Leistung mit hochwertigen Edelstahl-Schneebesen für Eischnee und Sahne in Rekordzeit. Robuste Knethaken aus Edelstahl garantieren langfristig optimale Ergebnisse für Ihren Backbedarf. Zu der Leistung kommen einfache Bedienbarkeit mit Einhandbedienung und verbesserter Ergonomie für gute Griffigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Eject Knopf
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Energie
Leistung
500 W
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.