Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55327 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55327 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Verbatim 55327 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73314027
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55327
EAN/GTIN:
     0023942553274
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Zugmodul
63 MPa
Schmelzpunkt (max.)
168 °C
Schmelzpunkt (min.)
168 °C
Extrusionstemperatur
210 °C
Glasübergangstemperatur
58 °C
Glasübergangstemperatur (max)
58 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.