Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01782-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01782-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01782-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01782-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01782-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73315479
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01782-001
EAN/GTIN:
     7331021067660
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS Q1700-LE License Plate Camera liefert Tag und Nacht klare und scharfe Aufnahmen von Fahrzeugkennzeichen bis zu Fahrzeuggeschwindigkeiten von 130 km/h. Der Assistent zum Erfassen von Fahrzeugkennzeichen vereinfacht das Einrichten und die Bildeinstellungen werden automatisch an die szenespezifische Montagehöhe, Fahrzeugentfernung und Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst Das robustes Design gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch bei extremen Witterungsbedingungen und Windgeschwindigkeiten bis zur Orkanstärke. Die Kamera ist ausgelegt auf das Erfassen von Fahrzeugkennzeichen und Auslösen von Aktionen sowie den Betrieb mit Software anderer Hersteller für das Speichern auf Edge und Server.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC
Sprachcodec
G.711, G.726, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Distanzerfassung
100 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
4,1
Minimale Blendenzahl
2,9
Brennweitenbereich
18 - 137 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
147 mm
Länge (mm)
439 mm
Gewicht
2400 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
16 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
9.6 °
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, EAC IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10 body, IK08, NEMA 250 4X, NEMA TS 2 NIST SP500–267 EN/IEC 62471
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.204,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,18*
€ 1.573,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,51*
€ 1.560,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,10*
€ 1.507,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,54*
€ 1.472,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,43*
€ 1.433,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.