| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-73320602 Herst.-Nr.: BS08-27045 EAN/GTIN: 4017538084309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Easy pull Patchkabel entriegeln sich wenn man an ihrer Tülle zieht. Besonders in Serverschränken, in denen hunderte von Patchkabel einegbaut sind und es platzprobleme gibt, zeigt sich der Nutzen der easy pull Patchkabel. Ihre Vorteile: einfaches und sauberes patchen, Sie sparen sich Zeit, Installationen auch an schwer zugänglichen Stellen. CAT 6a unterstütz eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz und stellt eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung (abhängig von den verwendeten Geräten). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | ![](/p.gif) | Geformter Kabelschuh | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |