| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-73333964 Herst.-Nr.: PBT9501-ARRBK10EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als neuestes Mitglied der PowerScan 9000 Familie, decken die 95X1-Modelle Anwendungen ab die das Lesen von 1D- und 2D-Codes aus großer Distanz erfordern. Dank einem leistungsstarken Autofokus-System erfasst der Imager Barcodes zwischen 15 cm Abstand und 20 m. Dabei adaptiert er den Fokus sehr schnell und sorgt damit für einen reibungslosen Wechsel zwischen Erfassung aus kurzer und aus großer Distanz. Für die Lesung aus kurzer Distanz vereinfacht ein über LED’s projiziertes Zielfeld den Scanprozess, während für die Erfassung aus großem Abstand eine Laser basierende Zieleinrichtung dem Anwender das Arbeiten vereinfacht. Die Imager gibt es mit Kabel (PD9531-AR) und als Funkmodelle. Bei den Funkmodellen haben Anwender die Wahl zwischen dem proprietären Datalogic Funksystem STAR Cordless System 2.0 (PM9501-AR) oder Bluetooth 3.1 Funktechnologie (PBT9501-AR). Alle Modelle der Imager Serie PowerScan 95X1 AR arbeiten mit dem Zubehör der PowerScan 9XXX Produktreihe. Somit können die verschiedenen Modelle problemlos in der selben Anwendungsumgebung genutzt werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Energie | Energiequelle | Akku | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 400 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Standard-Schnittstellen | Bluetooth | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC, USB | ![](/p.gif) | Ladestation | Ja | Scannen | Typ | Tragbares Barcodelesegerät | ![](/p.gif) | Scanner-Typ | 2D |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |