Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Magic Mover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Revell Magic Mover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73335115
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24107
EAN/GTIN:
     4009803241074
Suchbegriffe:
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
Wirf die Magic Mover in die Luft und starte das magische Game allein oder zusammen mit deinen Freunden! Ohne die Drohne zu berühren steuerst du die Magic Mover in beliebige Richtungen. Spielt Euch die Drohne zu und versucht, sie möglichst lange in der Luft zu halten. Die ultimative Herausforderung: lasst zwei oder drei Modelle gleichzeitig starten! Mit Anti-Crash Sensoren und robustem Schutzkäfig.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Quadrocopter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.