| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-73337135 Herst.-Nr.: P2665 EAN/GTIN: 5711724126659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem PanzerGlass™-Privacy Displayschutz genießt Du gleich doppelten Schutz: Das Display Deines iPhones wird zuverlässig vor Schäden bewahrt, selbst wenn es auf harten Boden fällt. Und gleichzeitig wird Deine Privatsphäre vor neugierigen Blicken mit einem speziellen Filter geschützt, der den Inhalt Deines Bildschirms von persönlichen Nachrichten bis Passwörter für andere praktisch unsichtbar macht.
Das kratz- und stoßfeste Schutzglas ist mit einer speziellen Anti-Fingerprint als auch antibakteriellen Beschichtung versehen, die einerseits unschöne Fingerabdrücke und Flecken reduziert und andererseits bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien nachweislich eliminiert.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays von Kante zu Kante ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 145.61 x 70.42 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.63 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 20 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 108 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 12 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 70 g | Sonstige Funktionen | Anti-Blu-ray | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Private Filterungsfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Nicht-Reflektierend | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Vollformat | ![](/p.gif) | Markenspezifische Technologien | Super+ | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple - iPhone XR, Apple - iPhone 11 | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, bildschirmfilter, bildschirmfilter ipad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |