| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-73337545 Herst.-Nr.: PSD1CS1050S-240-RB EAN/GTIN: 3536403372613 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Aluminium | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 240 GB | | Lesegeschwindigkeit | 430 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 400 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, external hdd |
| | |
| |