Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram IRDM X Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram IRDM X Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Goodram IRDM X Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Goodram IRDM X Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Goodram IRDM X Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73338324
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     IR-X2666D464L16S/16GDC
EAN/GTIN:
     5908267940334
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.