Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTY Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73353104
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008962
EAN/GTIN:
     5099206080720
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
DIE NÄCHSTE DIMENSION
Mit kabellosem LIGHTSPEED in professioneller Qualität, fortschrittlichem LIGHTSYNC RGB und neuen flachen mechanischen Hochleistungs-Switches repräsentiert die G915 einen Durchbruch in Design und Konstruktion. Die Tastatur wird sorgfältig aus Premium-Materialien gefertigt und bietet unübertroffener Eleganz, Strapazierfähigkeit und Performance. G915 LIGHTSPEED Tastatur - die nächste Dimension beim Spielen.

KABELLOSE LIGHTSPEED TECHNOLOGIE
G915 bietet kabelloses LIGHTSPEED in professioneller Qualität für superschnelle Leistung mit 1 Millisekunde. Das ist dieselbe kabellose Technologie, der E-Sport-Athleten in aller Welt bei Wettkämpfen vertrauen. Die G915 ist darüber hinaus auch voll einsatzfähig, wenn sie über USB angeschlossen ist, du kannst also gleichzeitig laden und spielen.

UNGLAUBLICH SCHLANK
G915 ist ein Triumph für Konstruktion und Design. Die sorgfältig aus Premium-Materialien gefertigte G915 ist unglaublich ausgereift und schlank, ohne dass wir Kompromisse bei Leistung und Funktionsumfang eingegangen sind. Strapazierfähig, komfortabel und bereit für intensive Gaming-Sessions: Die G915 repräsentiert die nächste Generation mechanischer Gaming-Tastaturen.

FLACHE MECHANISCHE SWITCHES
G915 ist unsere erste Tastatur mit neuen hochleistungsfähigen flachen mechanischen GL-Switches, die nur halb so hoch sind wie herkömmliche Switches, aber dieselbe Geschwindigkeit, Präzision und Leistung bieten. Wir haben unsere GL-Switches rigoros mit strengen Anforderungen an Haltbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Präzision getestet. Erhältlich in drei Varianten:
- GL Clicky – hörbarer Klick und taktiles Feedback
- GL Tactile – leichtes taktiles Feedback durch sanften Ruck
- GL Linear – völlig fließender Tastenanschlag

LIGHTSYNC RGB
G915 bietet intelligente LIGHTSYNC RGB Technologie mit anpassbarer Beleuchtung für jede Taste in ca. 16,8 Millionen Farben. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten, um RGB mit maximaler Intensität zu erleben. Gestalte ein einheitliches Design, verbessere dein Gaming und erweitere dein Gaming-Setup mithilfe deiner Tastatur.

GRENZENLOSE KONTROLLE
Die schlanke und ausgereifte G915 bietet Spitzenleistung mit allen Funktionen, die für eine totale Kontrolle nötig sind. z. B. programmierbare G-Tasten und integrierte Profile. Die G915 – die Kommandozentrale für deinen PC.

AUSSERGEWÖHNLICHE AKKULAUFZEIT
Stundenlang Spielen mit einer einzigen Ladung. Die Akkustand-Anzeigeleuchte an der Tastatur und Logitech G HUB zeigen dir, wenn der Akkustand auf 15 % gesunken ist. Eine volle Aufladung dauert nur drei Stunden. Spiele einfach weiter, während die Tastatur über Mikro-USB angeschlossen ist und geladen wird.

AN MEHRERE GERÄTE ANSCHLIESSEN
Die Verbindung kann mithilfe der kabellosen LIGHTSPEED Technologie für eine superschnelle Signalrate von 1 Millisekunde oder zu anderen Geräten mit einem Tastendruck über Bluetooth erfolgen. Es kann jederzeit schnell und einfach zwischen kabellosem LIGHTSPEED über USB-Empfänger und Bluetooth gewechselt werden.

SPEZIELLE MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE
Integrierte Multimedia-Bedienelemente sind immer zur Hand. Spezielle Bedienelemente ermöglichen ein schnelles Regeln der Lautstärke, das Wiedergeben/Anhalten oder Überspringen von Musik und Videos sowie augenblickliches Stummschalten von Audio.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Linear
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
43.7 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
1645 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.