Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMKN088-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMKN088-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
CoreParts MMKN088-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73361322
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMKN088-16GB
EAN/GTIN:
     5706998875471
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.