Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMLE016-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMLE016-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMLE016-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73372154
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMLE016-8GB
EAN/GTIN:
     5706998869302
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.