Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP168-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP168-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMHP168-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73376586
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP168-32GB
EAN/GTIN:
     5706998871510
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.