Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 Silk-épil Beauty Set 9 Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 Silk-épil Beauty Set 9 Pink, Weiß
Braun Silk-épil 9 Silk-épil Beauty Set 9 Pink, Weiß
Braun Silk-épil 9 Silk-épil Beauty Set 9 Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73390511
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     9-985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Massage Punkte
Ja
Gesichtsreinigungsbürste
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Bewegliches Massage-System
Ja
Wasserfest
Ja
Reise
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ersatz
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
1 h
Betriebsdauer
50 min
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.