Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GJMA828B Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GJMA828B Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Transcend TS32GJMA828B Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74265024
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJMA828B
EAN/GTIN:
     760557844242
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
MacBook
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.