Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
AG Neovo TM-23 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Tisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-74267022
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
TM230011E0100
EAN/GTIN:
8130860029940
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hergestellt mit fortschrittlicher projektiv-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt die TM-Serie nicht nur für reibungslose, präzise Berührungsreaktion, sondern ermöglicht auch kreativere und aufregendere interaktive Anwendungen. Dank nahtloser Kompatibilität mit Touch-Funktionen von Windows® 7, 8 und 10, Full-HD-Auflösung und vielseitiger Konnektivität lässt sie sich mühelos mit Medienquellen und Peripheriegeräten verbinden. Ihre Höhenverstellung und Neigbarkeit reichen von -5 bis 90 Grad, garantieren Ergonomie und Mehrfachnutzerkomfort, was sie zur optimalen Wahl für öffentliche und interaktive Umgebungen macht.
STILVOLLES DISPLAY MIT 10-PUNKT-MULTITOCH
Basierend auf projektiv-kapazitiver Touch-Technologie bietet die TM-Serie 10-Punkt-Touch-Fähigkeit und steigert erheblich die Zeigegenauigkeit mit nahtloser Berührungserkennung. Mit einer wirklich flachen Oberfläche und einem randlosen Glas verfügt die TM-Serie über ein einladendes modernes Aussehen, das sich in professionellen Umgebungen einfügt.
MEHRFACHNUTZERKOMFORT
Mit einem flexiblen Ständer mit Doppelgelenk biete die TM-Serie Höhenverstellbarkeit und einen breiten Kippbereich von -5 bis 90°, was Mehrfachnutzerkomfort und Produktivität zugutekommt. Mit einem breiten Betrachtungswinkel (178°)* können mehrere Nutzer komfortabel gleichzeitig ein einziges Display nutzen.
EINFACHE INTEGRATION
10-Punkt-Touch-Fähigkeit bietet Plug-and-Play bei Systemen mit Windows 7/8/10 und vielseitige Konnektivität, wie VGA, HDMI, DisplayPort. Dies ermöglicht mühelose Systemintegration für kreative und aufregende interaktive Anwendungen. Der integrierte USB-Anschluss (USB 3.0) ermöglicht außerdem einfaches Anschließen von Peripheriegeräten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
400 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
584 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
55 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
58 cm
Oberflächenhärte
7H
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
619804
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
632 mm
Verpackungstiefe
448 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
8700 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
561 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
238.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
400 mm
Gewicht (mit Ständer)
6600 g
Breite (ohne Standfuß)
561 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
338.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Glasdicke
2.4 mm
Zertifizierung
CE, FCC, LVD, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC, UKCA
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 23"
,
bildschirm
,
neovo bildschirm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 348,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,48*
€ 465,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen