Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74285031
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-7001-ACABW-EU
EAN/GTIN:
     4719512083055
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
400,550,700 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
400,550,700 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
696 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
58 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
14 ms
Effizienz
85 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1896 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.52
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
ERP 2014 LOT 3, CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2400 RPM
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (Leiser Modus,
11.12 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
20.4 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
40.8 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1498 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.