Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 066512 Weinkaraffe 750 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 066512 Weinkaraffe 750 l Glas
LEONARDO 066512 Weinkaraffe 750 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289486
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     066512
EAN/GTIN:
     4002541665126
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Echter Genuss: Mit dem exklusiven handgefertigten Dekanter aus der Serie CHEERS zeigen Sie Stil. Dieser geschwungene Dekanter ist ein absolutes Must-Have.
LEONARDO sorgt mit seinem italienischen Flair für Genuss. Lassen Sie sich von dem positiven und leichten Lebensgefühl anstecken.

Zeigen Sie mit diesem einzigartigen, handgefertigten LEONARDO Dekanter, dass Sie den Sinn für schöne Dinge besitzen. Jedes handgefertigte Produkt ist zugleich ein Einzelstück! Super praktisch: Der CHEERS Dekanter ist spülmaschinengeeignet! Zu diesem Dekanter gehört ein Stopfen.
Am besten nicht länger überlegen! Kommen auch Sie in den Genuss dieses wunderschönen Dekanters!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Volumen (l)
750 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.