Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018536 Teller Vorspeisenteller Rund Keramik Beige, Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 018536 Teller Vorspeisenteller Rund Keramik Beige, Braun 1 Stück(e)
LEONARDO 018536 Teller Vorspeisenteller Rund Keramik Beige, Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-388-3757
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018536
EAN/GTIN:
     4002541185365
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller leonardo
Gestalten Sie Ihren Esstisch wunderschön und erleichtern Sie sich den Alltag mit diesem tollen Teller aus der Serie MATERA. Dieser runde Teller ist ein absolutes Must-Have und überzeugt mit seinem schönen beigefarbenen Farbton. Gestalten Sie das tägliche Leben ganz nach Ihrem Geschmack und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO. Der Teller der Serie MATERA ist zudem spülmaschinengeeignet. Er lässt sich auch für die Mikrowelle gebrauchen. Warten Sie nicht mehr lange - mit dem schönen beigefarbenen Teller wird der Alltag zum Genuss!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
207 mm
Breite
207 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Produkttyp
Vorspeisenteller
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Beige, Braun
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, teller 21cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,348*
€ 11,168*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,62*
€ 52,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,168*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,648*
€ 12,671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,228*
€ 12,171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,348*
€ 9,934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.