Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012960 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012960 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
LEONARDO 012960 Vase Becherförmige Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289706
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012960
EAN/GTIN:
     4002541129604
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Sorgen Sie für Charme in Ihrer Wohnungseinrichtung. Die handgefertigte Vase aus der Serie CASOLARE zaubert ein wunderschönes Ambiente. Lassen Sie sich von dieser bauchigen Vase in eine verträumte Welt voller Emotionen entführen - passend zum Landhausstil! Diese optisch ansprechende Vase wurde handgefertigt. Damit hebt sie sich von anderen Produkten ab und sorgt für Einzigartigkeit. Lassen Sie sich von der edlen Qualität begeistern, für die LEONARDO beliebt ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
158 mm
Tiefe
158 mm
Gewicht
675 g
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
CASOLARE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.