Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 014108 Vase andere Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 014108 Vase andere Glas Transparent
LEONARDO 014108 Vase andere Glas Transparent
LEONARDO 014108 Vase andere Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74289800
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014108
EAN/GTIN:
     4002541141088
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Für ein wunderschönes Lebensgefühl sowie etwas von Heiterkeit sorgt das Windlicht aus der Serie VOLARE. Damit gestalten Sie Ihr Zuhause so, wie es Ihnen gefällt! Lassen Sie sich von diesem dynamisch geformten Windlicht in eine moderne Welt entführen! Dieses ansprechende Windlicht wurde handgefertigt. Damit hebt es sich von anderen Produkten ab und sorgt für Einzigartigkeit. Lassen Sie sich von der edlen Qualität überzeugen, für die LEONARDO beliebt ist. Lassen Sie sich von einem frischen und warmen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Breite
140 mm
Tiefe
135 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Form
andere
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Innenfarbe
Transparent
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Kollektion
VOLARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.