Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS820RP+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Intel Atom® C3538 2 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74316895
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS820RP+
EAN/GTIN:
     4711174723386
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Leitungsstarke Speicherlösung mit Skalierbarkeit nach Bedarf
Synology RackStation RS820+/RS820RP+ wurde für Unternehmen entwickelt, die eine effektive und zentralisierte Datenverwaltung benötigen. Er verfügt über vier Festplatteneinschübe und 1GbE LAN-Ports und unterstützt ein optionales 10GbE-Netzwerk oder M.2 SSD-Adapterkarten – für schnelle Datenübertragung und verringerte I/O-Latenz.

Für Zuverlässigkeit im Betrieb entwickelt
RS820+/RS820RP+ ist mit vier 1GbE LAN-Ports ausgestattet und unterstützt Link Aggregation und Failover. Die Unterstützung von Synology High Availability bietet einen zuverlässigen Cluster mit aktivem und passivem Server, um die Verfügbarkeit von Diensten zu maximieren. Darüber hinaus ist RS820RP+ für kontinuierliche Dienstbereitstellung auch mit redundanter Stromversorgung ausgestattet.

Dateisystem der nächsten Generation für besseren Datenschutz
Das Btrfs-Dateisystem bietet Ihnen erweiterte Datenspeichertechnologien und optimierte Schnappschüsse, um Datenbeschädigungen zu verhindern und die Wartungskosten zu reduzieren. Während es eine hohe Datenintegrität sichert, bietet es ebenso flexiblen, effizienten Datenschutz und Wiederherstellungs-Tools.

- Flexible und umfassende Steuerung der Kontingente und Quoten für alle Benutzerkonten und freigegebenen Ordner
- Snapshot Replication ermöglicht planbaren und Speicherkapazität sparenden Datenschutz mit 1.024 Sicherungen freigegebener Ordner sowie 65.000 systemweiten Schnappschüsse
- Datenwiederherstellung auf Datei- oder Ordnerebene sorgt für eine schnelle und flexible Durchführung entsprechender Prozesse
- Automatische Datei-Selbstreparatur kann ohne Eingriff durch den Benutzer beschädigte Dateien erkennen und wiederherstellen

Die ultimative Lösung für die Datensicherung
RS820+​/​RS820RP+ integriert verschiedene Datensicherungsanwendungen in einer intuitiven Benutzeroberfläche und bietet robuste Speichertechnologien, um Ihre wertvollen Daten auf allen Geräten zu schützen.

Active Backup for Business
Active Backup zentralisiert Datensicherungsaufgaben für VMware, Windows, Office 365 und G Suite, sodass Sie die Datensicherung auf dem Synology NAS über eine einzige intuitive Konsole ganz einfach verwalten können.

Hyper Backup
Umfassende Sicherung Ihrer Daten zu einem lokalen freigegebenen Ordner, externen Gerät, anderen Synology NAS, rsync-Server oder einer öffentlichen Cloud, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Synology Drive
Schützen Sie Ihren Computer mit dem Synology-Drive-Client. Führen Sie mühelos Echtzeit-Datensicherungen sowie Point-in-Time-Dateiwiederherstellung durch.

Zusammenarbeit über die private Cloud in Echtzeit
Synology Office ist ein Paket für die Zusammenarbeit, das den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Clouds mit dem Datenschutz und der Sicherheit privater Clouds verbindet. Es ermöglicht Ihnen, in einer geschützten Umgebung Dokumente und Tabellen reibungslos gemeinsam zu bearbeiten.

Für höchste Zuverlässigkeit entwickelt, mit der Garantie von Synology abgesichert
Der RS820+​/​RS820RP+ ist zum zuverlässigen Speichern Ihrer Daten ausgelegt und wird durch die dreijährige Hardwaregarantie von Synology gedeckt. Eine optionale zweijährige erweiterte Garantie ist in ausgewählten Regionen für bis zu fünf Jahre Deckungszeit erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
2048 Benutzer
Geräuschpegel
39.9 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10+, Safari 10 +
Systemprotokoll
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
Alarm, HDD, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C3538
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
8 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR3L7
Prozessor Codename
Denverton
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
34 x 28 mm
Prozessorsockel
BGA 1310
Stepping
B1
Tcase
87 °C
Tjunction
100 °C
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
256 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI
ARK Prozessorerkennung
97929
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
18 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
150 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38.88 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
22.17 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
518.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7960 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® QuickAssist-Technik
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
64 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,71*
€ 1.261,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,49*
€ 1.254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,16*
€ 1.246,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,39*
€ 1.230,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.