Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74325248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P20249-B21
EAN/GTIN:
     190017390000
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Wodurch kommt es in Ihrer Umgebung zu Engpässen ... Speicher, Computing oder Erweiterung? Der weltweit meistverkaufte Server ist jetzt noch besser. Der HPE ProLiant DL380 Gen10 Server überzeugt durch hervorragende Sicherheit, Leistung und Erweiterbarkeit. Ergänzt durch eine umfassende Gewährleistung ist er für jede Serverumgebung geeignet. Standardisieren Sie auf die Computing-Plattform, der in der Branche am meisten vertraut wird. Der HPE ProLiant DL380 Gen10 Server ist konzipiert, um Kosten und Komplexität zu reduzieren. Er beinhaltet Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren mit Leistungssteigerungen von bis zu 71 % und einem Zuwachs an Cores um 27 % sowie den HPE SmartMemory mit 2.666 MT/s und DDR4 (3 TB und bis zu 11 % schneller als 2.400 MT/s). Er unterstützt 12-Gbit/s-SAS und bis zu 20 NVMe-Laufwerke sowie eine Vielzahl von Computing-Optionen. HPE Persistent Memory, optimiert auf HPE ProLiant Servern, zeichnet sich durch eine bisher unerreichte Leistung für Datenbanken und Analyse-Workloads aus. Dieser Server führt sowohl einfache als auch geschäftskritische Anwendungen zuverlässig aus und lässt sich ohne Probleme bereitstellen.

Neuerungen
- Sicherheit durch Firmware und optionale Gehäusemanipulationsoptionen
- Führende HPE-Leistung mit persistentem Arbeitsspeicher
- HPE-Innovation mit Intelligent System Tuning
- Modulares Gehäuse mit mehr Kapazität und Flexibilität des Laufwerks
- Unterstützt Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren

Funktionen

Investitionen bei sich verändernden Geschäftsanforderungen durch flexibles Design
- Der HPE ProLiant DL380 Gen10 Server hat ein anpassbares Gehäuse, einschließlich neuer modularer HPE-Laufwerkschacht-Konfigurationsoptionen mit bis zu 30 SFF-, bis zu 19 LFF- oder bis zu 20 NVMe-Laufwerke zusammen mit Unterstützung für bis zu 3 GPU-Optionen mit doppelter Breite.
- HPE Persistent Memory zeichnet sich durch eine bisher unerreichte Leistung und Datenausfallsicherheit bei Datenbanken und Analyse-Workloads aus Mit bis zu 27-fach schnelleren Anwendungsprüfpunkt-Operationen und 20-fach schnelleren Wiederherstellungen bietet HPE den schnellsten persistenten Arbeitsspeicher auf dem Markt im TB-Bereich.
- Zusammen mit dem integrierten SATA HPE Dynamic Smart Array S100i Controller für Anforderungen hinsichtlich Systemstart, Daten und Speichermedien bieten die neu gestalteten HPE Smart Array Controller die Möglichkeit, den optimalen Controller mit 12 Gbit/s flexibel auszuwählen, der sich am besten für Ihre Umgebung eignet, und sowohl im SAS- als auch im HBA-Modus zu agieren.
- Zusätzlich zu integriertem 4x1 GbE haben Sie die Wahl zwischen HPE FlexibleLOM oder PCIe Standup-Adaptern mit unterschiedlicher Netzwerkbandbreite (1 GbE oder 40 GbE) und Fabric, sodass Sie das System an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen und vergrößern können.
- Es wird eine breite Palette an Betriebsumgebungen von Azure über Docker bis ClearOS zusätzlich zu traditionellen Betriebssystemen unterstützt.

Sicherheitsinnovationen
- Nur Hewlett Packard Enterprise bietet Industry Standard Server mit gängiger Firmware, die direkt auf dem Prozessor verankert ist. Sicherheit ist im gesamten Serverlebenszyklus integriert (beginnend mit Silicon Root of Trust).
- Millionen von Zeilen von Firmwarecode werden ausgeführt, bevor das Serverbetriebssystem gestartet wird. Mit Run-Time Firmware Validation, bereitgestellt über die HPE iLO Advanced Premium Security Edition, wird die Serverfirmware alle 24 Stunden geprüft (Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit von essentieller Systemfirmware).
- Secure Recovery ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten bekannten fehlerfreien Zustand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des beeinträchtigten Codes.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Angriffserkennungskit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.

Erstklassige Leistung
- Die HPE-Innovation, Intelligent System Tuning, verbessert die Workload-Leistung über benutzerdefinierte Profile, um interne Ressourcen zu optimieren, mit verbessertem Durchsatz für alle Workloads, einschließlich latenzempfindlicher Workloads wie Hochfrequenzhandel mit Beseitigung von Instabilitäten.
- Der HPE ProLiant DL380 Gen10 Server unterstützt Industriestandardtechnologie, die die aktuellen Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren mit bis zu 28 Kernen, 12-Gbit/s-SAS und 3 TB HPE DDR4 SmartMemory nutzt.
- Der HP ProLiant DL380 Gen10 unterstützt bis zu drei GPUs mit doppelter Breite oder fünf GPUs mit einzelner Breite für Workload-Beschleunigung.

Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung
- Zum HPE ProLiant DL380 Gen10 Server gehört eine vollständige Palette an HPE Technology Services, mit denen Kunden ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können.
- HPE Pointnext Services vereinfacht alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Transformation Services-Experten kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine optimale Lösung. Professional Services ermöglicht die schnelle
Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bietet fortlaufende Unterstützung.
- Zu den von Operational Services bereitgestellten Services zählen: Flexible Capacity, Datacenter Care, Infrastrukturautomatisierung, Campus Care, Proactive Services und Multi-Vendor-Abdeckung.
- IT-Investitionslösungen von HPE unterstützen Sie bei der Umstellung auf ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5218
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
22 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Prozessor Cache Typ
L3
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
32
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
87 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX-512
Skalierbarkeit
4S
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
192444
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
730.3 mm
Höhe
87.4 mm
Gewicht
14760 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2012 R2 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/Kbase SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
72 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.855,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.899,45*
€ 3.450,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,76*
€ 3.443,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,63*
€ 3.420,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.863,70*
€ 3.407,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.855,54*
€ 3.398,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.