Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T90 Schwarz, Grau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke T90 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Fluke T90 Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74454561
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4016945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
fluke durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90 Der kompakte Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90 liefert schnelle Prüfergebnisse und ist durch das schlanke Gehäuse äußerst handlich. Große, einfach zu bedienende Tasten, helle LED-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung und ein gut hörbarer Signalton sorgen für schnelle Ergebnisse in jeder Arbeitssituation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4016961
ab € 134,49*
Zubehör
Fluke
4016977
ab € 148,05*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,67*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.