Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Sitzende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Sitzende
NOCH Sitzende
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74462289
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15540
EAN/GTIN:
     4007246155408
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Nichts belebt eine Modell-Szene so sehr wie Modellfiguren. Im NOCH Sortiment finden Sie eine riesige Auswahl an Figuren für die unterschiedlichsten Lebenslagen: das Küssen der Liebespaare, eine Familie beim Wandern, das gemütliche Grillen im Sommer und Menschen beim Erledigen ihrer Einkäufe. NOCH bietet ausreichend Möglichkeit, beliebige Szenen des Alltags auf der Modellbahnanlage darzustellen. Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
15530
ab € 8,86*
Sonstiges
Noch
15533
ab € 8,27*
Sonstiges
Noch
15536
ab € 8,87*
Sonstiges
Noch
15532
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.