Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Rundholzzaun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Rundholzzaun
NOCH Rundholzzaun
NOCH Rundholzzaun
NOCH Rundholzzaun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74462301
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     33010
EAN/GTIN:
     4007246330102
Suchbegriffe:
Geländebau N
Zäune für Modellbau
geländebau n
Mit sieben verschiedenen Nachbildungen von Holzzäunen und vier Nachbildungen von Metallzäunen finden Sie bei uns eine schöne Auswahl an handkolorierten Zäunen.

Dank einer aufwändigen Handbemalung wirken die Modelle bis ins Detail wie im Original!
Mit den vielfach kombinierbaren Elementen können Sie die unterschiedlichsten Zaunformen realisieren.
Je nach Zauntyp finden Sie gerade Stücke, Gartentore, Einfahrten, zerfallene Zaunpartien und vieles mehr.
Einige der schönsten Zaun-Modelle haben wir auch für die Fans der Spurweiten TT und N.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Länge (mm)
580 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
NOCH
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.