Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 639 W Elektroschalter Pushbutton switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 639 W Elektroschalter Pushbutton switch Weiß
JUNG 639 W Elektroschalter Pushbutton switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74464956
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     639W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, doppeltaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.