Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 94259 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer 94259 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Fischer 94259 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     820-1555653
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
fischer Universaldübel UX 8 x 50 WH mit Winkelhaken Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Winkelhaken mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Plattenstärke (mind.)
9.5 mm
Plattenstärke (max.)
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubhaken & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Mauerwerk
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,75*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,90*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 2,93*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,18*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094248
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
094257
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
094258
ab € 1,78*
Ähnlich
fischer
94288
ab € 1,66*
Ähnlich
fischer
94289
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
94297
ab € 1,19*
Ähnlich
fischer
94296
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
094249
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.