| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-74495736 Herst.-Nr.: 61138 EAN/GTIN: 4007246611386 |
|
|
| | |
| Wer Details liebt, geht mit den Jahreszeiten! Wenn gegen Jahresende die ersten Schneeflocken durch die Luft tanzen, leuchten nicht nur Kinderaugen... Winter müssen weiß sein – das gehört in unseren Breitengraden einfach dazu. Auch viele Modellbau-Fans wollen auf ihren Anlagen auf Eiskristalle und Schneeflocken nicht verzichten und widmen sich an den langen Abenden der liebevollen Gestaltung einer Winterlandschaft. Damit diese so natürlich wie möglich wirkt, bietet NOCH eine breite Palette spezifischer Produkte für die kalte, weiße Jahreszeit. Damit wird Ihnen garantiert warm ums Herz! Der Schnee-Kleber ist ideal für die Verarbeitung der NOCH Schneeflocken. Er trocknet weiß aus, sodass ein Vorgrundieren des Untergrundes nicht nötig ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 346 g | Design | Produkttyp | Schnee | | Markenkompatibilität | NOCH | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |