Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Kork-Platte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOCH Kork-Platte
NOCH Kork-Platte
NOCH Kork-Platte
NOCH Kork-Platte
NOCH Kork-Platte
NOCH Kork-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74498049
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     50496
EAN/GTIN:
     4007246504961
Suchbegriffe:
Korkplatte
korkplatte
»Wie man sich bettet, so liegt man« gilt auch für Ihre Gleise!
Auf vielfachen Wunsch bringt NOCH 2015 ein Programm von Kork- Gleisbettungen für die Spurweiten H0, TT, H0m und N heraus.
In H0 sind außerdem die zugehörigen Formteile für das Märklin® K-Gleisprogramm erhältlich.
Für die »freie« Strecke eignen sich die Kork-Gleisbettungen mit einer Länge von je 50 cm. Diese sind in der Mitte mit einem Gehrungsschnitt versehen, sodass man sie einfach an den Kanten nach außen auseinanderknicken kann, um die Bettung in zwei Streifen zu trennen. Anschließend werden die Streifen mit den Böschungswinkeln nach außen gegeneinander auf dem Anlagenunterbau verklebt.
Durch dieses Vorgehen lassen sich die einzelnen Streifen flexibel verlegen und gerade sowie gebogene Streckenverläufe nachempfinden.
Die Kork- Platten sind jeweils außen mit einem Böschungswinkel angeschnitten. Wer möchte, kann die Kante abknicken. So bekommt die Platte eine realistische Böschung. Die Formteile sind bereits fertig für die jeweils bei den Artikeln angegebenen Märklin® K-Gleise zugeschnitten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
70 g
Design
Produkttyp
Gleisbett
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Material
Kork
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.