Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576207 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 41 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 576207 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 41 Glühbirne(n) LED
Hellum 576207 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 41 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74597073
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576207
EAN/GTIN:
     4001233576207
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
LED-Stern zum Hängen, Infinity-Effekt
mit 6h-Timer
Batteriebetrieben 3x AA (nicht inklusive)
Zuleitung 50cm, Kabel transparent
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
6 h
Deckenform
Stern
Lampen
Anzahl an Lampen
41 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
190 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.