Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300838632 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300838632 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838632 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838632 Auto-Glühbirne
Osram 4050300838632 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74813172
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838632
EAN/GTIN:
     4050300838632
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
5 V
Lichtleistung
50 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2.3 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
11 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
1.3 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.