Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899015487 Halogenlampe 300 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899015487 Halogenlampe 300 W G
Osram 4052899015487 Halogenlampe 300 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74813703
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899015487
EAN/GTIN:
     4052899015487
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Lichtleistung
6800 lm
Farbtemperatur
3100 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
33.8 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.