Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55154 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) Neutral 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55154 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) Neutral 500 g
Verbatim 55154 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) Neutral 500 g
Verbatim 55154 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) Neutral 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74844087
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55154
EAN/GTIN:
     0023942551546
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Druckfarben
Neutral
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schlagzähigkeit
9 kJ/m²
Zugmodul
64 MPa
Biegemodul
2100 MPa
Biegsamkeit
94 MPa
Bruchdehnung
130 %
Transparenz
2 %
Spezifisches Gewicht
1.31 g/cm³
Drucktemperatur-Richtlinie
235 °C
Extrusionstemperatur
230 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.