Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55904 3D-Druckmaterial Butendiol Vinylalkohol-Copolymer (BVOH) Transparent 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55904 3D-Druckmaterial Butendiol Vinylalkohol-Copolymer (BVOH) Transparent 500 g
Verbatim 55904 3D-Druckmaterial Butendiol Vinylalkohol-Copolymer (BVOH) Transparent 500 g
Verbatim 55904 3D-Druckmaterial Butendiol Vinylalkohol-Copolymer (BVOH) Transparent 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74903361
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55904
EAN/GTIN:
     0023942559047
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Butendiol Vinylalkohol-Copolymer (BVOH)
Druckfarben
Transparent
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Zugmodul
45 MPa
Biegemodul
2900 MPa
Biegsamkeit
71 MPa
Spezifisches Gewicht
1.14 g/cm³
Extrusionstemperatur
210 °C
Glasübergangstemperatur
68 °C
Glasübergangstemperatur (max)
68 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.