| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-74903925 Herst.-Nr.: 77-62484 EAN/GTIN: 660543512059 |
| |
|
| | |
| LIVE 360˚ – WASSERDICHT. SCHMUTZABWEISEND. SCHNEESICHER. STURZSICHER. VIER SCHUTZARTEN. KEIN ZWEIFEL. Mit FRĒ können Sie jeden Tag auf Entdeckungsreise gehen. Mit der wasserdichten FRĒ-Schutzhülle von LifeProof können Sie Ihre Technik mit auf jedes noch so schlammige, matschige und anspruchsvolle Abenteuer nehmen oder sie vertrauensvoll den Kindern überlassen. WaterProof (IP-68) steht für Wasserdichtigkeit bis zu zwei Meter und bis zu einer Stunde. Schutz vor Salzwasser und anderen Flüssigkeiten. Ihre FRĒ-Hülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6). Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Snow resistant, Wasserdicht | | Wasserdicht bis | 2 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 49.9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |