Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics LE221 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74924571
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10221
EAN/GTIN:
     4260195434448
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die außergewöhnliche Bildqualität, 4K Auflösung mit 3840x2160Pixel, der LUPUS LE221 sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer für ein perfektes Bild. Mit einer maximalen Nachtsichtreichweite von 60 Metern, einem aus der Ferne steuerbaren Zoom-Objektiv und der hervorragende technischen Ausstattung, verbunden mit einem geringen Installationsaufwand ist die LUPUS-LE221 Ihr unschlagbarer Verbündeter für jedes Ihrer Projekte. Dabei umfasst die Auswahl an Zubehörteilen praktische Lösungen für jedes denkbare Anforderungsprofil. Zusammen mit der äußerst konkurrenzfähigen Preisgestaltung aller neuen LUPUS-Modelle, lassen sich IP-Kamera-Projekte kosten-effizienter gestalten als jemals zuvor. Schnell einzurichten, einfach zu bedienen Das für diese IP-Kameraserie entwicklete Einstellungenmenü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen ! Die IP-Kamera LE221 ist einfach zu installieren. Dabei ist die neue LE221 per kostenloser iOS und Android APP kinderleicht einzurichten. Ein Assistent führt durch die grundlegenden Einstellungen und ermöglicht ohne komplizierte Netzwerk-Einstellungen den Fernzugriff von unterwegs. Die Kamera ist PoE-fähig (Stromversorgung direkt über das Netzwerkkabel) und verfügt über ein besonders resistentes, wettergeschütztes IP67-Gehäuse. Keine Insellösung sondern geschlossenes Security System Die Überwachung per Videotechnik hilft bereits Einbrüchen vorzubeugen und im Nachhinein durch Aufzeichnungen Straftaten aufzuklären. Doch eine professionelle Alarmanlage kann die reine Videotechnik nicht ersetzen. Daher können Sie diese Überwachungskamera auch zusätzlich in unsere Smarthome Alarmanlage integrieren. Sollten Sie beispielsweise unterwegs eine Einbruchalarmmeldung erhalten, können Sie sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per überprüfen. Das zu sehende Bild zeigt das Hauptinterface der Alarmanlage. LUPUSNET HD bedeutet unterwegs zuhause sein. Die kostenlose iOS und Android APP "LUPUS" hilft Ihnen bei der Ersteinrichtung Ihrer Kamera. Ein Assistent führt Sie durch die grundlegenden Einstellungen und ermöglicht ohne komplizierte Netzwerk-Einstellungen den Fernzugriff von unterwegs. Eine APP für Alles: sollten Sie bereits eine LUPUS Alarmanlage besitzen, können Sie die LE221 Kamera in das Alarmsystem integrieren, um so beispielsweise nach einem Einbruchalarm sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen zu können. Einfach oder? Und sicher! Garantiert. LUPUS-Electronics. Security designed in Germany.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;NFS;SSH
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/8 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
3.7 - 11 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
76 mm
Länge (mm)
244 mm
Gewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Übertragungsgeschwindigkeit
32Kbps - 8192Kbps; 16Kbps - 8192Kbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
112 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.