Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-12924-10 Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-12924-10 Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Silikon
Garmin 010-12924-10 Intelligentes tragbares Accessoire Band Weiß Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74952934
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12924-10
EAN/GTIN:
     753759243593
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Approach S40 Approach S40 and CT10 Bundle Forerunner 245 Forerunner 245 Music Forerunner 645 Forerunner 645 Music Venu vívoactive 3 vívoactive 3 Music vívomove 3 vívomove HR vívomove Luxe vívomove Style
Material
Silikon
Schnallenfarbe
Roségold
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.